195K 16X18-LLAVES DE ESTRELLA EN BLISTER
Llave de apertura fija y variable Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:195K 16X18
Rubix:798164090000
fabricante:001959018
EAN:8014230560519

Detalles de producto : 195K 16X18-LLAVES DE ESTRELLA EN BLISTER
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 270x105x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 231 g |
| Apertura | 16x18 |
| Longitud | 230 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,05 € Sin IVA
/ unidad
33,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
