LLAVE FIJA 10X13 MM

44 - Llaves fijas métricas

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Facom:44.10X13
Rubix:798217495000
EAN:3148511023877
brand logo
Resumen técnico
Apertura10x13
Longitud162 mm
Tipollave plana
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : LLAVE FIJA 10X13 MM


• Llaves fijas = las horquillas son más finas que una llave fija estándar para un mejor acceso. Ejemplos: pinzas de freno, contratuercas de flexibles hidráulicos. • Cabezas inclinadas a 15°. • Dimensiones métricas: de 3,2 a 42 mm. • Presentación: cromada satinada.
LLAVE FIJA 10X13MM

Cualidades

llaves fijas metricas = las horquillas son más finas que una llave fija estándar y por lo tanto se pueden utilizar en lugares donde las llaves fijas más gruesas no pueden. ejemplos: abrazaderas de freno, contratuercas de flexibles hidráulicos. cabezas inclinadas a 15°. dimensiones métricas: de 3,2 a 42 mm. presentación: cromado, satinado.

Aplicaciones

las horquillas son más finas que una llave fija estándar para un mejor acceso. ejemplos: abrazaderas de freno, contratuercas de flexibles hidráulicos.

Información técnica


Atributos
Peso neto60 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)162x27x5 mm
Peso con embalaje57 g
Apertura10x13
Longitud162 mm
Tipollave plana
Acabadosatén/cromo
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,10 Sin IVA
/ unidad
6,17 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días