6060220 TX 4 E20XE24 - LLAVE POLIGONAL DE DOBLE BOCA PARA TORX EXTERIOR E20XE24
Llave 2 bocas estrella
Ver información técnicaReferencias
Gedore:TX 4 E20xE24
Rubix:798179659000
fabricante:6060220
EAN:4010886606025

Detalles de producto : 6060220 TX 4 E20XE24 - LLAVE POLIGONAL DE DOBLE BOCA PARA TORX EXTERIOR E20XE24
Llave de estrella doble nº TX 4 para tornillos TORX® exterior
Características: de acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromado mate, forma recta.
Características: de acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromado mate, forma recta.
Flat ring spanner for external TX E20xE24 GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 163 g |
|---|---|
| Apertura | 20x24 |
| Longitud | 226 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,30 € Sin IVA
/ unidad
35,45 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
