932 6X6-LL DE PIPA DOBLES HEX-POL CROM.
Llave de apertura fija y variable Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:932 6X6
Rubix:798168206000
fabricante:009320006
EAN:8014230036809




Detalles de producto : 932 6X6-LL DE PIPA DOBLES HEX-POL CROM.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 135x45x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 35 g |
| Longitud | 110 mm |
| Tipo | llave de tubo |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,62 € Sin IVA
/ unidad
17,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
