LLAVE DE UNA BOCA DIN894 36 MM [TEMPO]

Llave de una boca DIN894

Ver información técnica

Referencias

Rubix-DE:894036
Rubix:799306631000
fabricante:894036
brand logo

Detalles de producto : LLAVE DE UNA BOCA DIN894 36 MM [TEMPO]


Llaves de una boca

Características: DIN 894. De acero especial, fosfatado, posición de boca 15°, con agujero..
Single open end wrench DIN894 36mm

Información técnica


Atributos
6,84 € Sin IVA
/ unidad
8,28 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días