932 24X24-LL DE PIPA DOBLES HEX-POL CRO.
Llave de apertura fija y variable Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:932 24X24
Rubix:798169887000
fabricante:009320024
EAN:8014230036984




Detalles de producto : 932 24X24-LL DE PIPA DOBLES HEX-POL CRO.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 310x105x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 735,5 g |
| Longitud | 272 mm |
| Tipo | llave de tubo |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,63 € Sin IVA
/ unidad
54,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
