Referencias
Beta Tools:55BA 27X29
Rubix:798165496000
fabricante:000550820
EAN:8014230494357



Documentos
Detalles de producto : 55BA 27X29-LL FIJAS SIMPLES ANTICHISPA
Llaves fijas de dos bocas abiertas antichispa
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 245x58x15 mm |
|---|---|
| Peso neto | 492 g |
| Apertura | 27x29 |
| Longitud | 246 mm |
| Tipo | llave plana |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
288,15 € Sin IVA
/ unidad
348,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
