93 21X22-LL DE ESTRELLA ACODADA 2 BOCAS
Llave de apertura fija y variable Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:93 21X22
Rubix:798166490000
fabricante:000930021
EAN:8014230024554

Detalles de producto : 93 21X22-LL DE ESTRELLA ACODADA 2 BOCAS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 350x75x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 580 g |
| Longitud | 310 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,38 € Sin IVA
/ unidad
48,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
