930 25X28-LL DE TUBO DOS BOCAS PESADA
Llave de apertura fija y variable Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:930 25X28
Rubix:798165036000
fabricante:009300048
EAN:8014230036717



Detalles de producto : 930 25X28-LL DE TUBO DOS BOCAS PESADA
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 215x80x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 460 g |
| Apertura | 25x28 |
| Longitud | 182 mm |
| Tipo | llave de tubo |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
