6573520 VDE 894 30 - LLAVE FIJA DE UNA BOCA VDE 30 MM
Llave de boca de un solo extremo
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Gedore:VDE 894 30
Rubix:798175886000
fabricante:6573520
EAN:4010886657355
Documentos
Detalles de producto : 6573520 VDE 894 30 - LLAVE FIJA DE UNA BOCA VDE 30 MM
Llave de boca VDE de un solo extremo 30 mm GEDORE acero vanadio 31CrV3 Aislamiento VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900, aislamiento Check-Tool de doble capa Ángulo de boca 15°
Información técnica
Atributos
| Apertura | 30 |
|---|---|
| Longitud | 265 mm |
| Tipo | llave plana |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,63 € Sin IVA
/ unidad
39,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días