4M-6-7

Llave plana de doble extremo anular

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Bahco:4M-6-7
Rubix:798211208000
EAN:7314151829407
brand logo

Resumen técnico

Apertura6x7
Longitud95 mm
Tipollave de caja
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 4M-6-7


Cabezas de paredes finas, biseladas en ambos lados
El perfil Dynamic-Drive™ de 12 puntos proporciona mayor vida útil para tornillos y tuercas
El acabado cromado micro mate proporciona una superficie de alta calidad
Acero aleado de alto rendimiento
Legibilidad e identificación optimizadas con marcado de alta claridad
Normas: ISO 1085, ISO 10103 y DIN 837

Cualidades

Llaves planas de doble extremo anular con acabado cromado

Información técnica


Atributos
Peso neto10 g
Apertura6x7
Longitud95 mm
Tipollave de caja
Acabadocromado
8,75 € Sin IVA
/ unidad
10,59 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días