Referencias
Beta Tools:1493 76-L14
Rubix:798762862000
fabricante:014930218
EAN:8014230685212

Documentos
Detalles de producto : 1493 76-L14-LLAVE DE VASO FILTROS ACEITE
Llave de vaso para filtros de aceite
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 160x100x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 143 g |
| Apertura | 76 |
| Longitud | 160 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,05 € Sin IVA
/ unidad
13,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
