6016910 2 14X15 - LLAVE POLIGONAL DE DOBLE BOCA 14X15 MM

Llave 2 bocas estrella DIN838

Ver información técnica
Referencias
Gedore:2 14x15
Rubix:798179376000
fabricante:6016910
EAN:4010886601693
brand logo
Resumen técnico
Apertura14x15
Longitud225 mm
Tipollave de caja
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6016910 2 14X15 - LLAVE POLIGONAL DE DOBLE BOCA 14X15 MM


Llave de dos bocas en estrella, acodada

Características: DIN 838, ISO 3318. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromado mate, acodado profundo. Bocas en estrella de pared fina.
Double ended ring spanner offset 14x15 mm * not standardised

Información técnica


Atributos
Peso neto154 g
Apertura14x15
Longitud225 mm
Tipollave de caja
Acabadocromado
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días