7707600 8795-36 - CABEZA DE LLAVE DE BOCA ABIERTA 22 Z, 36 MM
Llave de extremo con pulsador 22 Z-8795
Ver información técnicaReferencias
Gedore:8795-36
Rubix:798173994000
fabricante:7707600
EAN:4002805875360



Detalles de producto : 7707600 8795-36 - CABEZA DE LLAVE DE BOCA ABIERTA 22 Z, 36 MM
Acople de boca abierta 22 Z, 36 mm Para acceder a pernos en espacios reducidos y de difícil acceso, fácil de cambiar Forjado Acero cromo-vanadio, cromado mate Con pasador de expulsión para desbloquear
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 430 g |
|---|---|
| Apertura | 36 |
| Longitud | 56 mm |
| Tipo | llave de boca abierta |
| Acabado | satén/cromo |
| Diámetro | 22 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,22 € Sin IVA
/ unidad
112,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días