55A.8X10 FCM CLE POLYGON OGV 55A.8X10
55A - Llaves de estrella contraacodadas métricas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Facom:55A.8X10
Rubix:798217647000
EAN:3148516991737



Documentos
Detalles de producto : 55A.8X10 FCM CLE POLYGON OGV 55A.8X10
• Llaves de estrella contraacodadas: el espacio bajo el mango facilita el paso de los dedos o la superación de un obstáculo. Ideal para las tuercas en serie. • Perfil 12 caras con perfil OGV® para un apriete potente protegiendo la tuerca. • Dimensiones métricas: de 6 a 50 mm. • Presentación: cromada satinada.
LLAVE ESTRELLA CONTRAACODADA 8X10MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 61 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 188x45x15 mm |
| Peso con embalaje | 61 g |
| Apertura | 8x10 |
| Longitud | 182 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | satén/cromo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,17 € Sin IVA
/ unidad
14,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días