6256120 31 KR 20-36 - CHICHARRA DE MARCHA LIBRE CON ANILLO 36 MM
Trinquete deslizante con anillo UD 31 KR
Ver información técnicaReferencias
Gedore:31 KR 20-36
Rubix:798176169000
fabricante:6256120
EAN:4010886625613

Detalles de producto : 6256120 31 KR 20-36 - CHICHARRA DE MARCHA LIBRE CON ANILLO 36 MM
Llave de trinquete (31 K) con perfil UD intercambiable o inserciones de 12 caras (31 R). Anillos hexagonales bajo pedido. Particularmente adecuada para la construcción metálica y de andamios. Hasta 30" con empuñadura plana, a partir de 35" con vástago a presión. Acero de vanadio GEDORE 31CrV3, fosfato de manganeso. Número de artículo de construcción: 31 KR 16-32 = trinquete deslizante 31 K-16 + anillo de inserción 31 R-32.
Trinquete deslizante 20" con anillo UD 36 mm, llave de fricción (31 K) con perfil UD intercambiable o inserciones de 12 caras (31 R), anillos hexagonales bajo pedido, particularmente adecuado para la construcción metálica y de andamios hasta 30" con mango fijo, desde 35" con vástago enchufable. Acero de vanadio GEDORE 31CrV3, fosfato de manganeso. Número de artículo de construcción: 31 KR 16-32 = trinquete deslizante 31 K-16 + anillo de inserción 31 R-32.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1162 g |
|---|---|
| Apertura | 36 |
| Longitud | 500 mm |
| Tipo | llave de trinquete |
| Acabado | pulido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
158,47 € Sin IVA
/ unidad
191,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días