910AS 7/16-LL DE VASO DE MANO POLIGONAL
Casquillo de llave de bussola Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:910AS 7/16
Rubix:798168126000
fabricante:009100205
EAN:8014230032771

Detalles de producto : 910AS 7/16-LL DE VASO DE MANO POLIGONAL
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 100x50x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 25,6 g |
| Longitud | 29 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 25.6 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,48 € Sin IVA
/ unidad
9,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
