RB.7/16 1/4pDRV THIN WALL SOCKET 7/16AF
RB - Vasos 1/4" paredes finas 12 caras en pulgadas
Ver información técnicaReferencias
Facom:RB.7/16
Rubix:798218002000
EAN:3148510533353



Detalles de producto : RB.7/16 1/4pDRV THIN WALL SOCKET 7/16AF
• Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas.
• Paredes delgadas para un mejor acceso, de conformidad con los estándares aeronáuticos.
• Presentación: cromado, brillante.
VASO 1/4 - 12C - 7/16
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 16 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 22x15x15 mm |
| Peso con embalaje | 19 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 7/16 '' |
| Longitud | 22 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 17 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,48 € Sin IVA
/ unidad
9,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días