Referencias
Bahco:111Z-2.3/8
Rubix:798259235000
EAN:7314150135707

Detalles de producto : 111Z-2.3/8
Llaves de anillo, acodadas, medidas en pulgadas. Normas: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 y DIN 3113. Material: acero de alta aleación de calidad. Forma en U para mayor comodidad. Posición de la boca 15 con cabeza más estrecha para mejor accesibilidad. Perfil Dynamic Drive de doce caras para una mayor vida útil de tornillos y tuercas. Borde del anillo 15 inclinado para protección de la mano y mejor agarre. Marcado del tamaño más grande en ambos lados para una fácil identificación. Cromado y pulido mate para una superficie de alta calidad. Diseño en U patentado.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3920 g |
|---|---|
| Apertura | 60.3 |
| Longitud | 600 mm |
| Tipo | llave mixta |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
217,36 € Sin IVA
/ unidad
263,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
