13-27 27 MM COMBINATION SPANNER

Llave combinada como DIN3113A

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Stahlwille:40082727
Rubix:798219190000
EAN:4018754018925
brand logo

Resumen técnico

Apertura27
Longitud300 mm
Tipollave mixta
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 13-27 27 MM COMBINATION SPANNER


Llaves combinadas, rectas

Características: DIN 3113, ISO 3318, forma A. De acero de aleación de cromo, forjado, cromado, lado de boca en estrella acodado 15°, con vástago estable con doble perfil T.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)23x60x305 mm
Peso neto345 g
Apertura27
Longitud300 mm
Tipollave mixta
Acabadocromado
36,95 Sin IVA
/ unidad
44,71 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días