900MB 10-LL DE VASO DE MANO BOCA POLIGON
Casquillo de llave de bussola Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:900MB 10
Rubix:798169640000
fabricante:009000167
EAN:8014230192949

Detalles de producto : 900MB 10-LL DE VASO DE MANO BOCA POLIGON
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 100x50x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 14 g |
| Longitud | 25 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 14 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,65 € Sin IVA
/ unidad
9,26 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
