A6800DM-5.5 VASO 1/4

Vaso profundo de accionamiento cuadrado

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Bahco:A6800DM-5.5
Rubix:798267106000
EAN:7314151821791
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1/4' ''
Diámetro5.5 mm
Longitud50.6 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : A6800DM-5.5 VASO 1/4


Cualidades

•Vástago moleteado para el giro manual con los dedos de sujetadores que giran libremente
Aplicable a tuercas y tornillos utilizados en la industria aeroespacial
No apto para uso con máquinas ni herramientas eléctricas
Acabado altamente pulido
Acero de aleación de alto rendimiento
Menor desgaste del sujetador gracias al perfil Dynamic-Drive™
Máxima distribución de carga y par gracias al área de flanco adicional
Pared delgada para mejor accesibilidad

Información técnica


Atributos
Peso neto17 g
Adaptador de llave cuadrada1/4' ''
Diámetro5.5 mm
Longitud50.6 mm
Cuadrado12.1 mm
Acabadopulido
Peso19 g
10,81 € Sin IVA
/ unidad
13,08 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 5 ) días