2178222 K 19 LS 19 - VASO DE IMPACTO 1/2p, CON CASQUILLO DE PROTECCION, FORMA LARGA 19 MM

Llave de impacto con manguito de protección K 19 LS

Ver información técnica

Referencias

Gedore:K 19 LS 19
Rubix:798179083000
fabricante:2178222
EAN:4010886881811
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro19 mm
Longitud82 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 2178222 K 19 LS 19 - VASO DE IMPACTO 1/2p, CON CASQUILLO DE PROTECCION, FORMA LARGA 19 MM


Vaso de impacto 1/2" con vaina protectora, 19 mm Accionamiento a máquina, apto para todas las herramientas eléctricas y neumáticas estándar Accionamiento cuadrado según DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174 Pared delgada para proteger las llantas de aleación Acero especial GEDORE, fosfatado de manganeso

Información técnica


Atributos
Peso neto210 g
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro19 mm
Longitud82 mm
Acabadopulido
21,96 € Sin IVA
/ unidad
26,57 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días