Referencias
Beta Tools:6888D4
Rubix:798164325000
fabricante:068880024
EAN:8014230454481

Detalles de producto : 6888D4-GANCHOS DOBLES C60-C61-C68
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 210x95x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 92 g |
| Anchura | 670 mm |
| Altura | 55 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,14 € Sin IVA
/ unidad
8,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
