8002ZD M33-CANCAMOS REDONDOS P. TENSORES
Tornillo de ojo y cáncamo Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:8002ZD M33
Rubix:798169111000
fabricante:080020133
EAN:8014230181714

Detalles de producto : 8002ZD M33-CANCAMOS REDONDOS P. TENSORES
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 250x90x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1690 g |
| Longitud | 148 mm |
| Material/acabado | zinc |
| Diámetro métrico | m33 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,33 € Sin IVA
/ unidad
35,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
