Referencias
Spartex:BOUOEIL10X100PFA4-50
Rubix:799126351000
fabricante:0444410 100
EAN:4043377037329


Resumen técnico
| Longitud | 100 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 444 |
Detalles de producto : DIN 444-B INOX A4-50 M-10X100 TORNILLO OJO
Tornillos con ojo, forma B A4-50 10X100
Información técnica
Atributos
| Longitud | 100 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 444 |
| Diámetro de rosca | 10 mm |
| Diámetro métrico | M10 |
| Superficie del hilo | parcial |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
518,50 € Sin IVA
/ 25 unidades
627,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
100 mm