DIN 444-LB INOX A4-50 M-12X130 TORNILLO OJO

Perno con ojo

Ver información técnica

Referencias

Spartex:BOUOEIL12X130EFA4-50
Rubix:799126301000
fabricante:0444412 130/130
EAN:4043377410078
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Longitud130 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 444
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 444-LB INOX A4-50 M-12X130 TORNILLO OJO


Tornillos con ojo, forma LB A4-50 12X130
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud130 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 444
Diámetro de rosca12 mm
Diámetro métricoM12
Superficie del hilototal
1107,00 Sin IVA
/ 25 unidades
1339,47 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

130 mm

Material/acabado

Diámetro de rosca

Diámetro métrico

Superficie del hilo