Referencias
Spartex:BOUOEIL12X70EFA4-50
Rubix:799126283000
fabricante:0444412 70/70
EAN:4043377410016


Resumen técnico
| Longitud | 70 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 444 |
Detalles de producto : DIN 444-LB INOX A4-50 M-12X070 TORNILLO OJO
Tornillos con ojo, forma LB A4-50 12X70
Información técnica
Atributos
| Longitud | 70 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 444 |
| Diámetro métrico | M12 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro de rosca | 12 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
765,00 € Sin IVA
/ 25 unidades
925,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
70 mm