Referencias
Spartex:BOUOEIL10X100EFA4-50
Rubix:799126353000
fabricante:0444410 100/100
EAN:4043377409973


Resumen técnico
| Longitud | 100 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 444 |
Detalles de producto : DIN 444-LB INOX A4-50 M-10X100 TORNILLO OJO
Tornillos con ojo, forma LB A4-50 10X100
Información técnica
Atributos
| Longitud | 100 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 444 |
| Diámetro métrico | M10 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro de rosca | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
670,25 € Sin IVA
/ 25 unidades
811,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
100 mm