DIN 444-LB INOX A2-50 M-10X100 TORNILLO OJO

Perno con ojo

Ver información técnica

Referencias

Spartex:BOUOEIL10X100EFA2-50
Rubix:799126354000
fabricante:0444210 100/100
EAN:4043377409621
brand logo

Resumen técnico

Longitud100 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 444
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 444-LB INOX A2-50 M-10X100 TORNILLO OJO


Tornillos con ojo, forma LB A2-50 10X100

Información técnica


Atributos
Longitud100 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 444
Diámetro métricoM10
Superficie del hilototal
Diámetro de rosca10 mm
505,75 € Sin IVA
/ 25 unidades
611,96 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

100 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Superficie del hilo