Referencias
Spartex:BOUOEIL12X90EFA2-50
Rubix:799126275000
fabricante:0444212 90/90
EAN:4043377409683


Resumen técnico
| Longitud | 90 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 444 |
Detalles de producto : DIN 444-LB INOX A2-50 M-12X090 TORNILLO OJO
Tornillos con ojo, forma LB A2-50 12X90
Información técnica
Atributos
| Longitud | 90 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 444 |
| Diámetro de rosca | 12 mm |
| Diámetro métrico | M12 |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
712,50 € Sin IVA
/ 25 unidades
862,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
90 mm