Referencias
Beta Tools:682/400
Rubix:798168026000
fabricante:006820040
EAN:8014230390697

Detalles de producto : 682/400-MEDIDOR DE PAR ELECTR. DIGITAL
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 380x270x250 mm |
|---|---|
| Peso neto | 6123 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 10 mm '' |
| Peso | 6.1 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5831,00 € Sin IVA
/ unidad
7055,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
