INDICADOR PAR DE APRIETE HEXAGONAL 5,0-5,0 NM
Indicador par de apriete hexagonal
Ver información técnicaReferencias
Wera:05005081001
Rubix:799295964000
fabricante:05005081001
EAN:4013288208842
Detalles de producto : INDICADOR PAR DE APRIETE HEXAGONAL 5,0-5,0 NM
Indicador de par de apriete para tornillos hexagonales
Características: Con mango en T ergonómico. El limitador de par garantiza una señal de desbloqueo claramente audible y perceptible cuando se alcanza el par ajustado. Par de aflojamiento varias veces superior al par de apriete ajustado, lo que significa que, en la mayoría de los casos, no se necesitan otras herramientas para aflojar uniones atornilladas. Atornillado sin errores gracias al limitador de par no extraíble y a la transmisión exacta del par. Protegida contra la manipulación y el cambio del valor establecido.
Aplicación: Para la transmisión de pares de apriete controlados y de pares aflojamiento elevados.
Características: Con mango en T ergonómico. El limitador de par garantiza una señal de desbloqueo claramente audible y perceptible cuando se alcanza el par ajustado. Par de aflojamiento varias veces superior al par de apriete ajustado, lo que significa que, en la mayoría de los casos, no se necesitan otras herramientas para aflojar uniones atornilladas. Atornillado sin errores gracias al limitador de par no extraíble y a la transmisión exacta del par. Protegida contra la manipulación y el cambio del valor establecido.
Aplicación: Para la transmisión de pares de apriete controlados y de pares aflojamiento elevados.
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,65 € Sin IVA
/ unidad
120,58 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días