Referencias
Bahco:TAM12200
Rubix:798327827000
EAN:7314150215348

Detalles de producto : TAM12200 ELEC TORQUE/ANGLE AD 1/2 200N
Adaptador electrónico de par y ángulo. Precisión 4%. Rango de ángulo 0-999. Señal visual y acústica con 2 LED's rojos y 10 verdes. Apagado automático. Temperatura de funcionamiento: -10 C - 60 C. Temperatura de almacenamiento: -20 C - 70 C. Los datos se muestran en Nm, lbf.ft., Lbf.in. 9 recordatorios de valores preestablecidos. Memoria para 50 operaciones. Modos peak y track. 2 pilas AAA incluidas. Duración de la batería 24 horas. Duración de la batería 24 horas.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 440 g |
|---|---|
| Capacidad | 200 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Peso | 0.25 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
362,58 € Sin IVA
/ unidad
438,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días