Referencias
Bahco:TAM1430
Rubix:798327825000
EAN:7314150215317

Detalles de producto : TAM1430 ELEC TORQUE/ANGLE AD 1 /4 30N
Adaptador electrónico de par y ángulo. Precisión 4%. Rango de ángulo 0-999. Señal visual y acústica con 2 LED's rojos y 10 verdes. Apagado automático. Temperatura de funcionamiento: -10 C - 60 C. Temperatura de almacenamiento: -20 C - 70 C. Los datos se muestran en Nm, lbf.ft., Lbf.in. 9 recordatorios de valores preestablecidos. Memoria para 50 operaciones. Modos peak y track. 2 pilas AAA incluidas. Duración de la batería 24 horas. Duración de la batería 24 horas.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 360 g |
|---|---|
| Capacidad | 30 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
| Peso | 0.17 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
325,15 € Sin IVA
/ unidad
393,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días