1947702 8612-1000 - APARATO DE COMPROBACION ELECTRONICO DREMOTEST E 90-1100 NM

Verificador de par de apriete DREMOTEST E

Ver información técnica

Referencias

Gedore:8612-1000
Rubix:798176447000
fabricante:1947702
EAN:4002805929148
brand logo

Resumen técnico

Capacidad1100 N.m
Adaptador de llave cuadradars232 ''
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1947702 8612-1000 - APARATO DE COMPROBACION ELECTRONICO DREMOTEST E 90-1100 NM


Verificador electrónico del par de apriete DREMOTEST E

Características: Construcción robusta con sensor integrado de valores medidos de torsión (DMS). El verificador consta de 4 perforaciones para la sujeción. Alojamiento de la llave dinamométrica a comprobar mediante alojamiento cuadrado o hexagonal. Los aparatos, además, disponen de adaptadores cuadrados (tamaños: véase tabla). Primera detección del valor máximo (first peak/detección del punto tope dinamométrico), exactitud de medición de ±1% de tolerancia en todos los valores medidos, ±1 dígito. Configurables en N · m y lbf · ft. Además, el aparato dispone de interfaz serial RS232.
Suministro con fuente de alimentación incluida y euroenchufe, manual de instrucciones en 3 idiomas y certificado de inspección.

Aplicación: Para comprobar y/o ajustar llaves dinamométricas a derecha. Gracias a un manejo sencillo y una construcción robusta es indicado para talleres, la industria y el aseguramiento de calidad.
Electronic torque tester DREMOTEST E 90-1100 Nm For verifying and setting clockwise torque wrenches and torque screwdrivers Easy to operate, electronic torque tester with integrated torque transducer (DMS) 5 models in the range from 0.2 to 3150 N·m With fixed hexagon female drive 1/4", 10, 17, 36, 46 mm or 1.1/2" square drive adaptor (model dependent) With 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1" square drive adaptor or bit adaptor (model dependent) High measurement accuracy: +/- 1 % tolerance of reading, +/- 1 digit Break-Point-measurement (1st peak) Autoreset Can be switched from N·m to lbf·ft Serial interface RS232 Optionally available: adaptor for cigarette lighter socket (12 V), no. 8612-390 Scope of delivery: Electronic torque tester RS232 cable Power supply unit with EURO plug (UK, US, AUS-adaptor on request) 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, max. 500 mA (see type plate) 2 sockets (size and drive model-dependent) Adaptor for 8612-3150 Operating instructions Packaging

Información técnica


Atributos
Peso neto10000 g
Capacidad1100 N.m
Adaptador de llave cuadradars232 ''
Peso10 kg
Par de apriete mínimo90 N.m
Par de apriete, máximo1100 N.m
1729,93 € Sin IVA
/ unidad
2093,22 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días