Referencias
Tsubaki:5039070012
Rubix:799069455000
fabricante:5039070012
EAN:8718472216042

Detalles de producto : DISCO FRICCION TL700-1
Torque Limiter (without bush)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 88 g |
|---|---|
| Capacidad | 569 N.m |
| Peso | 0.088 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,28 € Sin IVA
/ unidad
68,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días