Referencias
Beta Tools:682/60
Rubix:798169404000
fabricante:006820006
EAN:8014230390680

Detalles de producto : 682/60-MEDIDOR DE PAR ELECTRON. DIGITAL
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 380x270x250 mm |
|---|---|
| Peso neto | 5987 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 22 mm '' |
| Peso | 5.9 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5754,50 € Sin IVA
/ unidad
6962,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
