Referencias
Beta Tools:TV30
Rubix:798164155000
fabricante:024000401
EAN:8014230077970
Detalles de producto : TV30-TERMOFORMADO RIGIDO VACIO
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 380x350x58 mm |
|---|---|
| Peso neto | 218 g |
| Longitud | 380 mm |
| Altura | 58 mm |
| Anchura | 350 mm |
| Material | termoformado blando |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,00 € Sin IVA
/ unidad
41,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

