M226-TERMOFORMADO SUAVE 7 HERRAMIENTAS
Módulo de almacenamiento vacío Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:M226
Rubix:798346591000
fabricante:024500226
EAN:8014230645810

Detalles de producto : M226-TERMOFORMADO SUAVE 7 HERRAMIENTAS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 410x151x50 mm |
|---|---|
| Peso neto | 698 g |
| Número de compartimentos | 7 |
| Longitud | 50 mm |
| Altura | 151 mm |
| Anchura | 410 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,13 € Sin IVA
/ unidad
126,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
