Referencias
Beta Tools:VPM0
Rubix:798552357000
fabricante:088870350
EAN:8014230717791

Documentos
Detalles de producto : VPM0-TERMOFORMADOS PARA PEQUEÑAS PIEZAS
Dimensiones del cajón
Termoformado suave
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 385x155x60 mm |
|---|---|
| Peso neto | 62 g |
| Número de compartimentos | 0 |
| Longitud | 60 mm |
| Altura | 155 mm |
| Anchura | 385 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,63 € Sin IVA
/ unidad
33,43 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
