Referencias
Beta Tools:951/SP6
Rubix:798165476000
fabricante:009510696
EAN:8014230038483

Detalles de producto : CAJA 6 LLAVES C/SOPORTE 951/SP6
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 320x170x155 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1335 g |
| Número de compartimentos | 6 |
| Longitud | 155 mm |
| Altura | 170 mm |
| Anchura | 320 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
163,20 € Sin IVA
/ unidad
197,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
