Referencias
Beta Tools:MV69
Rubix:798170451000
fabricante:024510069
EAN:8014230555744

Detalles de producto : MV69-TERMOFORMADO SUAVE VACIO
modulo espuma llaves allen en "T" M69
Cualidades
modulo espuma llaves allen en "T" M69
Aplicaciones
Contenedores y surtidos
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 380x350x58 mm |
|---|---|
| Peso neto | 234 g |
| Número de compartimentos | 14 |
| Longitud | 58 mm |
| Altura | 350 mm |
| Anchura | 380 mm |
| Material | termoformado rígido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,18 € Sin IVA
/ unidad
57,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
