Referencias
Facom:PL.318A
Rubix:798519406000
EAN:3148517032910

Detalles de producto : PL.318A.
Bandejas para módulos o composiciones
BANDEJA PARA MOD.55-2
Información técnica
Atributos
| Número de compartimentos | 3 |
|---|---|
| Longitud | 418 mm |
| Altura | 175 mm |
| Anchura | 40 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,77 € Sin IVA
/ unidad
34,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
