TV10-TERMOFORMADO RIGIDO VACIO
T01-TERMOFORMADO RIGIDO 17 HERRAMIENTAS
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Beta Tools:TV10
Rubix:798164154000
fabricante:024000400
EAN:8014230077963
Documentos
Detalles de producto : TV10-TERMOFORMADO RIGIDO VACIO
Termoformado rígido con llaves combinadas
17 herramientas
17 herramientas
Termoformado rígido T10 vacío
Cualidades
Rigid thermoformed with assortment of tools
Aplicaciones
Contenedores
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 380x350x58 mm |
|---|---|
| Peso neto | 203 g |
| Longitud | 380 mm |
| Altura | 58 mm |
| Anchura | 350 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,00 € Sin IVA
/ unidad
41,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

