8821940 224 E-60 - MARTILLO DE BOCAS DE PLASTICO D 60 MM
Martillo de plástico 224 E
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Gedore:224 E-60
Rubix:798177468000
fabricante:8821940
EAN:4010883882194

Documentos
Detalles de producto : 8821940 224 E-60 - MARTILLO DE BOCAS DE PLASTICO D 60 MM
Plastic hammer d 60 mm With exchangeable heads made from yellow shatter-proof cellulose acetate With ash handle 65 Shore D
Cualidades
-Cabezas intercambiables de acetato de celulosa resistente a los impactos
Con mango de fresno
65 Shore D
Con mango de fresno
65 Shore D
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1392 g |
|---|---|
| Tipo | mazo |
| Longitud | 380 mm |
| Peso | 1392 g |
| Diámetro | 60 mm |
| Forma | redondo |
| Mango | ash |
| Material | ash (handle);plastic (head) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,45 € Sin IVA
/ unidad
57,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días