Referencias
Gedore:65 E-25
Rubix:798177449000
fabricante:8684500
EAN:4010883868457

Documentos
Detalles de producto : 8684500 65 E-25 - MARTILLO DE CARPINTERO 25 MM
Joiners' hammer 25 mm With contoured ash handle DIN 5111
Información técnica
Atributos
| Tipo | maza |
|---|---|
| Longitud | 310 mm |
| Mango | ash |
| Material | ash (handle) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,48 € Sin IVA
/ unidad
21,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
