Referencias
Beta Tools:1927XM
Rubix:798645455000
fabricante:019270030
EAN:8014230775135

Detalles de producto : 1927XM-LLAVE DE IMPACTO REVERS.COMPACTA
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 200x175x70 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1592 g |
| Peso | 1.3 kg |
| Inalámbrico | si |
| Velocidad máx. | 10000 rpm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
269,45 € Sin IVA
/ unidad
326,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
