Referencias
Beta Tools:1928K4
Rubix:798171982000
fabricante:019280104
EAN:8014230587929

Detalles de producto : 1928K4-LL DE IMPAC.REV. Y 4 LL DE VASO
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 400x330x105 mm |
|---|---|
| Peso neto | 9715 g |
| Peso | 5.2 kg |
| Inalámbrico | si |
| Velocidad máx. | 4000 rpm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
850,00 € Sin IVA
/ unidad
1028,50 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
