DESTORNILLADOR 1578 A ESD MICRO 0,16X0,8X40 MM

Destornillador antiestat de electrónica plano

Ver información técnica
Referencias
Wera:05030099001
Rubix:799278930000
fabricante:05030099001
EAN:4013288215253
brand logo
Resumen técnico
Inalámbricosi

Detalles de producto : DESTORNILLADOR 1578 A ESD MICRO 0,16X0,8X40 MM


Destornillador antiestático de electrónica para cabeza plana

Características: con varilla redonda de acero especial de alta aleación y punta Black Point para un mayor par de apriete y una mayor precisión de ajuste. Con mango Kraftform-Micro de varios componentes, con zonas blandas integradas, protección antideslizante y cabezal giratorio para cambiar la punta de manera inmediata. Con concepto de tres zonas (zona de precisión, de fuerza y de giro rápido) para una mejor manejabilidad ergonómica.

Aplicación: adecuada para trabajos de atornillado de precisión, eficientes y con ahorro de tiempo. Ideal para la aplicación en trabajos delicados de ajuste, p. ej. en el ámbito electrónico y en todos aquellos ámbitos que requieren destornilladores con capacidad antiestática (ESD).

Información técnica


Atributos
Inalámbricosi
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,47 Sin IVA
/ unidad
13,88 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días